ABB BV - PIG2408-E-E Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 25,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0496
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 30 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363127512
Sonepar Artikelnummer
121161112
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0496
Hersteller Typ
PIG2408-E-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0496
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
30 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.678 kg
PIG, 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm, gruen / gelb gestreift, Laenge 30 m


