ABB BV - PIG4013-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 39,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017200R0084
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 50 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363106678
Sonepar Artikelnummer
121161001
Hersteller Artikelnummer
7TCA017200R0084
Hersteller Typ
PIG4013-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017200R0084
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
50 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
3.991 kg
PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 40 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 50 m


