ABB BV - PIG4013-4-E Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 39,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017200R0086
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 30 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363127529
Sonepar Artikelnummer
121161113
Hersteller Artikelnummer
7TCA017200R0086
Hersteller Typ
PIG4013-4-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017200R0086
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
30 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
2.494 kg
PIG4013-4-E PIG, sehr flexibler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 38.1mm, schwarz, Schrumpftemperatur +90 GradC,


