ABB BV - PKG0301-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0503
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 300 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363106722
Sonepar Artikelnummer
121161114
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0503
Hersteller Typ
PKG0301-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0503
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
300 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
3.039 kg
PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 3 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 300 m


