ABB BV - PKG0301-0-D Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0505
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363127550
Sonepar Artikelnummer
121160985
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0505
Hersteller Typ
PKG0301-0-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0505
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.145 kg
PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 3 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 5 m


