ABB BV - PKG0401-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 4,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0506
Schrumpfrate - 4:1
Länge - 300 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363919537
Sonepar Artikelnummer
121161115
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0506
Hersteller Typ
PKG0401-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0506
Schrumpfrate:
4:1
Länge:
300 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
4.281 kg
PKG, flexibler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 4:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur +95 GradC, Laenge 300 m


