ABB BV - PKG0602-0-D Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0510
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 3.5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363127567
Sonepar Artikelnummer
121161021
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0510
Hersteller Typ
PKG0602-0-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0510
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
3.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.152 kg
PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 6 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 3.5 m


