ABB BV - PKG0903-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 9,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0512
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 50 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363106814
Sonepar Artikelnummer
121161118
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0512
Hersteller Typ
PKG0903-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0512
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
50 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
4.490 kg
PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 9 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 150 m


