ABB BV - PKG0903-0-D Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 9,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0514
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 3 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363127574
Sonepar Artikelnummer
121161022
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0514
Hersteller Typ
PKG0903-0-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0514
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
3 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.175 kg
PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 9 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 3 m


