ABB BV - PKG1203-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0515
Schrumpfrate - 4:1
Länge - 100 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363182306
Sonepar Artikelnummer
121161119
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0515
Hersteller Typ
PKG1203-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0515
Schrumpfrate:
4:1
Länge:
100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
4.444 kg
PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 4:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 12 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 100 m


