ABB BV - PKG1604-0-C Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 16,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0521
Schrumpfrate - 4:1
Länge - 0.6 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160748
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0521
Hersteller Typ
PKG1604-0-C
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0521
Schrumpfrate:
4:1
Länge:
0.6 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.023 kg
PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 4:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 16 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 5.4 m


