ABB BV - PKG1806-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 18,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0523
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 50 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363106890
Sonepar Artikelnummer
121161002
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0523
Hersteller Typ
PKG1806-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0523
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
50 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.583 kg
PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 18 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 50 m


