ABB BV - PKG1806-0-C Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 18,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0524
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 0.6 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160673
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0524
Hersteller Typ
PKG1806-0-C
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0524
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
0.6 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.040 kg
PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 18 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 3.6 m


