ABB BV - PKG1806-0-D Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 18,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0525
Schrumpfrate - 3:1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Gewicht - 0.232 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363127598
Sonepar Artikelnummer
121161023
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0525
Hersteller Typ
PKG1806-0-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0525
Schrumpfrate:
3:1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.232 kg
PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 18 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 2 m


