ABB BV - PKG2408-0-D Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 24,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0531
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 1.5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363127604
Sonepar Artikelnummer
121161125
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0531
Hersteller Typ
PKG2408-0-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0531
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
1.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.244 kg
PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 24 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 1.5 m


