ABB BV - PKG3208-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 32,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0532
Schrumpfrate - 4:1
Länge - 50 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363106951
Sonepar Artikelnummer
121161126
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0532
Hersteller Typ
PKG3208-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0532
Schrumpfrate:
4:1
Länge:
50 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
5.397 kg
PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 4:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 32 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 50 m


