ABB BV - PKG5213-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 52,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0536
Schrumpfrate - 4:1
Länge - 30 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363106999
Sonepar Artikelnummer
121161128
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0536
Hersteller Typ
PKG5213-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0536
Schrumpfrate:
4:1
Länge:
30 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
5.805 kg
PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 4:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 52 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 30 m


