ABB BV - PLG1000-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 25,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0541
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 50 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363107033
Sonepar Artikelnummer
121160805
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0541
Hersteller Typ
PLG1000-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0541
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
50 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.948 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 50 m


