ABB BV - PLG1000-C-E Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 25,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0563
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 30 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363107217
Sonepar Artikelnummer
121160792
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0563
Hersteller Typ
PLG1000-C-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0563
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
30 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.905 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30 m


