ABB BV - PLG125-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0566
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 300 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363127697
Sonepar Artikelnummer
121160824
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0566
Hersteller Typ
PLG125-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0566
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
300 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.905 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm, schwarz, Laenge 300 m


