ABB BV - PLG125-0-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0567
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 150 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363076940
Sonepar Artikelnummer
121160723
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0567
Hersteller Typ
PLG125-0-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0567
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
150 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.134 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 150 m


