ABB BV - PLG125-9-10R Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0575
Schrumpfrate - 2:1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363107392
Sonepar Artikelnummer
121160743
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0575
Hersteller Typ
PLG125-9-10R
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0575
Schrumpfrate:
2:1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm, weiss, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Pack: 25 Stueck je 0.1 m lang


