ABB BV - PLG125-C-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0581
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 150 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363107446
Sonepar Artikelnummer
121160779
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0581
Hersteller Typ
PLG125-C-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0581
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
150 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.134 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 150 m


