ABB BV - PLG1250-0-A Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 31,75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0582
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 1.22 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160716
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0582
Hersteller Typ
PLG1250-0-A
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0582
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
1.22 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg
PLG1250-0-A PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 31.75 mm, schwarz, Schrumpftemperatur +110 GradC, Laenge 12.2 m in 10


