ABB BV - PLG1250-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 31,75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0583
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 75 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363107231
Sonepar Artikelnummer
121160827
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0583
Hersteller Typ
PLG1250-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0583
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
75 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.492 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 31,75 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 50 m


