ABB BV - PLG1500-4-E Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 38,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0600
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 30 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363107538
Sonepar Artikelnummer
121160787
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0600
Hersteller Typ
PLG1500-4-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0600
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
30 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.084 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 38.1 mm, gelb, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30 m


