ABB BV - PLG187-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 4,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0614
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 300 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363107651
Sonepar Artikelnummer
121160786
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0614
Hersteller Typ
PLG187-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0614
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
300 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.494 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 300 m


