ABB BV - PLG187-4-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 4,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0622
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 75 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363107736
Sonepar Artikelnummer
121160866
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0622
Hersteller Typ
PLG187-4-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0622
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
75 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.816 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.7 mm, gelb, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 75 m


