ABB BV - PLG2000-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 50,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0634
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 50 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363107866
Sonepar Artikelnummer
121160809
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0634
Hersteller Typ
PLG2000-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0634
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
50 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
6.349 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 50.8 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 50 m


