ABB BV - PLG2000-1-E Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 50,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0636
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 30 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363172253
Sonepar Artikelnummer
121160810
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0636
Hersteller Typ
PLG2000-1-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0636
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
30 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.812 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 50.8 mm, braun, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30 m


