ABB BV - PLG250-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0654
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 300 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363108023
Sonepar Artikelnummer
121160690
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0654
Hersteller Typ
PLG250-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0654
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
300 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.991 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 300 m


