ABB BV - PLG250-0-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0655
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 75 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363076957
Sonepar Artikelnummer
121160676
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0655
Hersteller Typ
PLG250-0-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0655
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
75 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.147 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 75 m


