ABB BV - PLG250-4-5R Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0661
Schrumpfrate - 2:1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363108054
Sonepar Artikelnummer
121160881
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0661
Hersteller Typ
PLG250-4-5R
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0661
Schrumpfrate:
2:1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, gelb, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Pack: 40 Stueck je 0.05 m lang


