ABB BV - PLG250-C-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0675
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 75 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363108177
Sonepar Artikelnummer
121160711
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0675
Hersteller Typ
PLG250-C-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0675
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
75 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.224 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 75 m


