ABB BV - PLG3000-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 76,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0677
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 25 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363108191
Sonepar Artikelnummer
121160825
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0677
Hersteller Typ
PLG3000-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0677
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
25 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
6.259 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 76.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 25 m


