ABB BV - PLG4000-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 101,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0715
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 25 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363108474
Sonepar Artikelnummer
121160899
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0715
Hersteller Typ
PLG4000-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0715
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
25 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
8.345 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 101.6 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 25 m


