ABB BV - PLG500-1-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0742
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 50 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363172321
Sonepar Artikelnummer
121160913
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0742
Hersteller Typ
PLG500-1-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0742
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
50 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.281 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, braun, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 50 m


