ABB BV - PLG500-C-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0758
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 50 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363108825
Sonepar Artikelnummer
121160777
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0758
Hersteller Typ
PLG500-C-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0758
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
50 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.406 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 50 m


