ABB BV - PLG63-0-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 1,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0763
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 150 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363108856
Sonepar Artikelnummer
121160781
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0763
Hersteller Typ
PLG63-0-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0763
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
150 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.594 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.6 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 150 m


