ABB BV - PLG63-6-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 1,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0772
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 150 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363108917
Sonepar Artikelnummer
121160819
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0772
Hersteller Typ
PLG63-6-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0772
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
150 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.726 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.6 mm, blau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 150 m


