ABB BV - PLG750-0-18R Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 19,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0779
Schrumpfrate - 2:1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363108979
Sonepar Artikelnummer
121160681
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0779
Hersteller Typ
PLG750-0-18R
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0779
Schrumpfrate:
2:1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 19.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Pack: 6 Stueck je 0.18 m lang


