ABB BV - PLG750-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 19,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0781
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 50 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363108993
Sonepar Artikelnummer
121160670
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0781
Hersteller Typ
PLG750-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0781
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
50 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
2.086 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 19.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 50 m


