ABB BV - PLG750-1E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 19,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0783
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 30 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363172406
Sonepar Artikelnummer
121160931
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0783
Hersteller Typ
PLG750-1E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0783
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
30 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.272 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 19.1 mm, braun, Laenge 30 m


