ABB BV - PLG93-0-A Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 2,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0803
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 1.22 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160655
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0803
Hersteller Typ
PLG93-0-A
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0803
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
1.22 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30.5 m


