ABB BV - PLG93-0-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 2,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0805
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 160 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363109198
Sonepar Artikelnummer
121160782
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0805
Hersteller Typ
PLG93-0-E
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0805
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
160 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.907 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 150 m


