ABB BV - PLG93-C-5R Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 2,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0815
Schrumpfrate - 2:1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363109280
Sonepar Artikelnummer
121160741
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0815
Hersteller Typ
PLG93-C-5R
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0815
Schrumpfrate:
2:1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Pack: 50 Stueck je 0.05 m lang


