ABB BV - SB127 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0832
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 6 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363127918
Sonepar Artikelnummer
121160137
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0832
Hersteller Typ
SB127
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0832
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
6 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.228 kg
Schrumpfschlauch-Box, Typ PLG, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Nenndurchmesser 12,7 mm, schwarz, Laenge 6 m


