ABB BV - SB190 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0834
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363127932
Sonepar Artikelnummer
121160139
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0834
Hersteller Typ
SB190
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0834
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.277 kg
Schrumpfschlauch-Box, Typ PLG, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Nenndurchmesser 19,1 mm, schwarz, Laenge 5 m


