ABB BV - SB24 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0835
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 11.5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363127949
Sonepar Artikelnummer
121160146
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0835
Hersteller Typ
SB24
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0835
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
11.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.142 kg
Schrumpfschlauch-Box, Typ PLG, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Nenndurchmesser 2,4 mm, schwarz, Laenge 11,5 m


