ABB BV - SB254 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0836
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 3.3 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363127956
Sonepar Artikelnummer
121160141
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0836
Hersteller Typ
SB254
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0836
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
3.3 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.274 kg
Schrumpfschlauch-Box, Typ PLG, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Nenndurchmesser 25,4 mm, schwarz, Laenge 3,3 m


